MAIN FILTER INC. MF0358053 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height | CF8MRU

MAIN FILTER INC. MF0358053 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height

Στοιχείο: CF8MRU Μοντέλο: MF0358053
€264.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.697 "
Κάτω OD4.488 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου1203 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος13.11 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια50
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD4.488 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007702 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 50 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.71 ίντσες | CF6RLD MF00077020.874 "1.752 "123 τετρ. Ιντσα6.711.752 "€70.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007713 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 50 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 7.99 ίντσες | CF6RLJ MF00077131.347 "2.362 "216 τετρ. Ιντσα7.99 "2.362 "€88.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007725 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Ύψος | CF6RLQ MF00077252.697 "3.76 "-13.11 "3.76 "€183.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008510 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Ύψος | CF6RTL MF00085103.799 "5.65 "2533 τετρ. Ιντσα19.01 "5.65 "€375.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008637 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 50 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.99 ίντσες | CF6RUB MF00086371.347 "2.894 "421 τετρ. Ιντσα7.99 "2.894 "€107.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037962 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 50 Micron, σφράγιση Viton, Ύψος 6.71 ίντσες | CF6URU MF00379620.874 "2.028 "165 τετρ. Ιντσα6.71 "2.028 "€66.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037966 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 50 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.99 ίντσες | CF6URY MF00379661.347 "2.894 "421 τετρ. Ιντσα7.99 "2.894 "€93.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0358053 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height
€264.29 /μονάδα