Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SYNFLEX 1219-13004 Σωλήνωση 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 500 πόδια μήκος μαύρο | AC2QJD 2LZN8

SYNFLEX 1219-13004 Σωλήνωση 5/32 ιντσών εξωτερική διάμετρος 500 πόδια μήκος μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QJD Πρότυπο: 1219-13004Cross Ref: 2LZN8
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
€232.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταShore A: 93 / D45D
Μέσα Dia.3 / 32 "
Μήκος500ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα1 / 2 "
Εκτός Dia.5 / 32 "
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΕπιβραδυντικά φλόγας
Wall Πάχος0.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
SYNFLEX 1219-66203 Tubing 3/8 Inch Εξωτερική Διάμετρος 250 Feet Μαύρο | AC2QJM 2LZP7 1219-662031 / 4 "250ft.100 psi1-1 / 2 "3 / 8 "0.062 "€318.43
SYNFLEX 1219-86203 Σωλήνωση 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια μαύρο | AC2QJN 2LZP8 1219-862033 / 8 "250ft.70 psi1-7 / 8 "1 / 2 "0.062 "€478.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SYNFLEX 1219-13004 Σωλήνωση 5/32 ιντσών εξωτερική διάμετρος 500 πόδια μήκος μαύρο
€232.64 /μονάδα