HUBBELL Πατώντας Tee


Φίλτρα
Ηλικιακή ομάδα: Ενήλικος , ενισχυτές: 150AC / DC , ενισχυτές AC: 150 , Υλικό αγωγού: Ορείχαλκος , Ταιριάζει: UL1691 , Φύλο: Unisex , Αρσενικό θηλυκό: Γυναίκα-θηλυκό-αρσενικό , Υλικό: Θερμοπλαστικό ελαστομερές , Βαθμολογία NEMA: 3R, 4Χ, 12 , Στυλ συσκευής μονού πόλου: Κωνική μύτη , Σύνδεση τερματικού: Μονή καρφίτσα , Τύπος: Πατώντας ΤΕΕ , Αξιολόγηση τάσης: 600VAC / 250VDC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL15TBK
ΜαύρηΑρχικό€148.72
B
HBL15TBL
Μπλε-€148.72
C
HBL15TGN
ΠράσινοΑρχικό€152.85
D
HBL15TR
RedΑρχικό€148.72
E
HBL15TW
Άσπρο0.86 "x 0.92" x 0.92 "€152.85

Πατώντας Tee

Τα μπλουζάκια Hubbell Series 15 μονών πόλων είναι τριπλοί σύνδεσμοι σχεδιασμένοι για να χωρίζουν μία είσοδο σε 2 πρίζες. Είναι ονομαστικά NEMA 12, 3R & 4X για ασφαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό ελαστομερές για την παροχή μόνωσης σε αγωγούς ορείχαλκου. Αυτά τα μπλουζάκια είναι διαθέσιμα σε μαύρο, μπλε, λευκό, πράσινο και κόκκινο χρώμα. Raptor Supplies προσφέρει επίσης το Hubbell αγγίζοντας τα μπλουζάκια σε καφέ, πορτοκαλί και κίτρινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;