WILKERSON Φίλτρο / Ρυθμιστές


Φίλτρα
Τύπος αποστράγγισης: Χειροκίνητο , Αξιολόγηση φίλτρου: 5 micron
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Εύρος ρύθμισηςΥλικό μπολσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΜέγεθος μπολΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CB6-04-F00
--------€402.20
B
B08-02-FK00B
125 ° F0 έως 125 psi-7"1.56 "--0.4 ουγκιά€67.11
C
B18-03-FK00B
125 ° F0 έως 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 ουγκιά€127.94
D
B28-04-FK00B
125 ° F0 έως 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€157.32
D
B28-03-FK00B
125 ° F0 έως 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€145.04
D
B28-06-FK00B
125 ° F0 έως 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€157.32
E
BB3-02-FK00
125 βαθμοί F5 έως 125 psiΠολυανθρακικό6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 ουγκιά€66.62
F
B18-04-FL00B
150 ° F0 έως 125 psiΜέταλλο με Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 ουγκιά€137.41
G
B08-02-FL00B
150 ° F0 έως 125 psi-7"1.56 "--0.4 ουγκιά€72.95
F
B18-02-FL00B
150 ° F0 έως 125 psiΜέταλλο με Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 ουγκιά€137.22
H
B28-03-FL00B
150 ° F0 έως 125 psiΜέταλλο με Sight Gauge11.25 "2.87 "--3 Oz.€162.44
F
B18-03-FL00B
150 ° F0 έως 125 psiΜέταλλο με Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 ουγκιά€129.43
I
B28-06-FL00B
150 ° F0 έως 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€157.80
J
SB2-04-KYSS
150 βαθμοί F0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTΑρχικό4.0 ουγκιά€1,651.06
K
SB1-02-LYSS
150 βαθμοί F0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTΜικρογραφία1.0 ουγκιά€684.55
J
SB2-04-LYSS
150 βαθμοί F0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTΑρχικό4.0 ουγκιά€1,859.50
K
SB1-02-KYSS
150 βαθμοί F0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTΜικρογραφία1.0 ουγκιά€652.89

Φίλτρο / Ρυθμιστές

Οι ρυθμιστές φίλτρων γενικής χρήσης της Wilkerson είναι μονάδες όλα σε ένα που συνδυάζουν ένα φίλτρο πεπιεσμένου αέρα και έναν ρυθμιστή αέρα. Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση στερεών και υγρών ρύπων από τον αέρα και παρέχουν ελεγχόμενη πίεση αέρα. Παρέχοντας εύρος ρύθμισης πίεσης από 0 έως 125 psi, αυτές οι μονάδες ρυθμιστή φίλτρου έχουν ρυθμούς ροής έως 165 cfm. Οι μικροσκοπικοί ρυθμιστές φίλτρων της σειράς SB1 διαθέτουν λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα που τους καθιστούν κατάλληλους για χρήση σε διαβρωτικά περιβάλλοντα. Η μεγάλη τους αναλογία διαφράγματος προς επιφάνεια βαλβίδας παρέχει ακριβή ρύθμιση και μεγάλη χωρητικότητα ροής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;