PARKER Υδραυλικός σωλήνας, 50 πόδια


Οι υδραυλικοί σωλήνες Parker χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, τη γεωργία και τις μεταποιητικές βιομηχανίες για ακριβείς και αξιόπιστες υδραυλικές εργασίες. Είναι ιδανικά για τη μετάδοση υγρών υψηλής πίεσης εντός υδραυλικών συστημάτων για αποτελεσματική μετάδοση και έλεγχο ισχύος.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Βαθμολογία κενού: 28 ίντσες Hg
ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.ΧαρακτηριστικάΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
471ST-6-RL
-40 βαθμοί έως 212 βαθμοί63 / 8 "Πολλαπλών χρήσεωνΑύξηση 1 ποδιού έως 50 συνεχή πόδια0.68 "2-1 / 2 "5000 psi€817.18
B
302-6-ΒΧ
-40 έως 212 F63 / 8 "Όγκος50ft.0.75 "5"4750 PSI€671.27
B
302-12-ΒΧ
-40 έως 212 F123 / 4 "Όγκος50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi€1,248.20

Χαρακτηριστικά

  • Διατίθενται σε μεγέθη παύλας 6 και 12, καλύπτοντας διαφορετικές απαιτήσεις ροής.
  • Αυτοί οι υδραυλικοί σωλήνες Parker διατίθενται σε 3/4 και 3/8 ίντσες για συμβατότητα με συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Προσφέρουν ενισχύσεις διπλής πλεξούδας από χάλυβα για στιβαρή αντοχή και δομική ακαμψία.
  • Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες προσφέρουν ονομασίες πίεσης λειτουργίας 3100 και 4750 psi για μεγέθη 6 και 12 ταμπλό, αντίστοιχα.
  • Διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται από αυξήσεις του 1 ποδιού έως ένα συνεχές / ειδικό μήκος 50 ποδιών.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καθαρίζω και συντηρώ τους υδραυλικούς σωλήνες Parker;

  • Ελέγχετε τακτικά για φθορά, διαρροές ή ζημιές.
  • Καθαρίστε για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα με ένα μαλακό πανί ή πεπιεσμένο αέρα.
  • Λιπάνετε τα εξαρτήματα με υδραυλικό λάδι για ομαλή λειτουργία.
  • Αντικαταστήστε εγκαίρως φθαρμένους ή κατεστραμμένους σωλήνες ή εξαρτήματα.
  • Αποθηκεύστε τους σωλήνες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τις ακραίες θερμοκρασίες.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός υδραυλικού σωλήνα;

  • Αντιστοιχίστε τη βαθμολογία του εύκαμπτου σωλήνα με τις απαιτήσεις πίεσης του συστήματός σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του σωλήνα ταιριάζει με την ικανότητα ροής της εφαρμογής σας.
  • Επιλέξτε έναν εύκαμπτο σωλήνα που έχει ονομαστική τιμή για το εύρος θερμοκρασίας του συστήματός σας.
  • Διασφαλίστε τη συμβατότητα με το υγρό, τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό.
  • Επιλέξτε έναν εύκαμπτο σωλήνα με την κατάλληλη ενίσχυση για αντοχή.
  • Εξετάστε την ευελιξία για ευκολία εγκατάστασης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;