Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON BB3-02-FK00 Φίλτρο / ρυθμιστής 1/4in | AD2LGB 3RA90

WILKERSON BB3-02-FK00 Filter/regulator 1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LGB Μοντέλο: BB3-02-FK00Cross Ref: 3RA90

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€66.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής
Εύρος ρύθμισης5 έως 125 psi
Υλικό μπολΠολυανθρακικό
Μέγεθος μπολ0.4 ουγκιά
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Λιμάνι Gauge1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή16 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.25 "
συνολικό πλάτος1.56 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Εύρος ρύθμισηςΥλικό μπολσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΜέγεθος μπολΤιμή
WILKERSON SB1-02-LYSS Φίλτρο / ρυθμιστής 6.25 ίντσες H 1.56 ίντσες πλάτος | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150 βαθμοί F0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTΜικρογραφία1.0 ουγκιά€684.55
WILKERSON SB1-02-KYSS Φίλτρο / ρυθμιστής 6.25 ίντσες H 1.56 ίντσες πλάτος | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150 βαθμοί F0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTΜικρογραφία1.0 ουγκιά€652.89
WILKERSON SB2-04-LYSS Φίλτρο / ρυθμιστής 8.59 ίντσες H 2.50 ίντσες Πλάτος | AC2HCZ 2KEH9 SB2-04-LYSS150 βαθμοί F0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTΑρχικό4.0 ουγκιά€1,859.50
WILKERSON SB2-04-KYSS Φίλτρο / ρυθμιστής 8.59 ίντσες H 2.50 ίντσες Πλάτος | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150 βαθμοί F0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTΑρχικό4.0 ουγκιά€1,651.06
Ρυθμιστής φίλτρου WILKERSON B08-02-FK00B, 1/4 NPT, 5 Micron, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 μοίρες φά0 έως 125 psi-7"1.56 "--0.4 ουγκιά€67.11
Ρυθμιστής φίλτρου WILKERSON B08-02-FL00B, 1/4 NPT, 5 Micron, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 μοίρες φά0 έως 125 psi-7"1.56 "--0.4 ουγκιά€72.95
Ρυθμιστής φίλτρου WILKERSON B18-02-FL00B, 1/4 NPT, 5 Micron, 250 Psi, 140 Cfm | CH6NKT 55CR18 B18-02-FL00B150 μοίρες φά0 έως 125 psiΜέταλλο με Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 ουγκιά€137.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON BB3-02-FK00 Filter/regulator 1/4in
€66.62 /μονάδα