DAYTON 6W854 Chime Jaw Drum Truck 650 Lb | AF2NKK

DAYTON 6W854 Chime Jaw Drum Truck 650 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NKK Μοντέλο: 6W854

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€152.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυμπανοφόρο Chime Jaw
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα τυμπάνου17 έως 32 gal.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού4"
Τύπος λαβήςΡέω πάλι προς την θάλασσα
Χωρητικότητα φορτίου650 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων10 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Υλικό τροχούΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)125.73
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)55.37
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
DAYTON 6W853 Chime Jaw Drum Truck 800 λίβρες | AF2NKJ 6W853800 λίβρες20.5 "Στερεό καουτσούκ€179.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6W854 Chime Jaw Drum Truck 650 Lb
€152.15 /μονάδα