DAYTON 6W853 Chime Jaw Drum Truck 800 λίβρες | AF2NKJ

DAYTON 6W853 Chime Jaw Drum Truck 800 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2NKJ Μοντέλο: 6W853

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€179.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυμπανοφόρο Chime Jaw
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα τυμπάνου17 έως 32 gal.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2-3 / 4 "
Τύπος λαβήςΡέω πάλι προς την θάλασσα
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων10 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Πίσω τροχός Dia.10 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Υλικό τροχούΣτερεό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος πίσω τροχού (2-3 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
DAYTON 6W854 Chime Jaw Drum Truck 650 Lb | AF2NKK 6W854650 λίβρες22.5 "Πνευματικός€152.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6W853 Chime Jaw Drum Truck 800 Lb
€179.87 /μονάδα