DAYTON Τυμπανοφόρο Chime Jaw


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Χωρητικότητα τυμπάνου: 17 έως 32 gal. , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Τύπος λαβής: Ρέω πάλι προς την θάλασσα , Συνολικό βάθος: 20 " , Συνολικό ύψος: 48 " , Ρουλεμάν τροχού: Κύλινδρος
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6W854
650 λίβρες22.5 "Πνευματικός€152.15
B
6W853
800 λίβρες20.5 "Στερεό καουτσούκ€179.87

Τυμπανοφόρο Chime Jaw

Τα βαρέλια τύμπανα με σιαγόνα Dayton είναι ιδανικά για τη μετακίνηση βαρέων τυμπάνων από τη μια τοποθεσία στην άλλη σε βιομηχανικές συνθήκες. Αυτά τα φορτηγά χειρός διαθέτουν κυρτό ατσάλινο πλαίσιο που στηρίζει / συγκρατεί τα τύμπανα και μια πλάκα μύτης για να παρέχει στήριξη όταν το φορτηγό γέρνει προς τα πίσω κατά τη μεταφορά. Διαθέτουν επίσης ένα άγκιστρο ηχητικής για τη στερέωση των χαλύβδινων τυμπάνων (με χωρητικότητα έως 55 γαλόνια) και ελαστικούς/πνευματικούς τροχούς για ομαλούς ελιγμούς σε ανώμαλες επιφάνειες. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν επίσης αναρριχητές σκαλοπατιών που γλιστρούν προς τα πάνω και προς τα κάτω για εύκολη μετακίνηση στις σκάλες και εργονομικές λαβές ροής για άνετο κράτημα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα φορτηγά, διαθέσιμα σε χωρητικότητα φορτίου 650 και 800 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;