BRADY Κασέτα κασέτας ετικέτας, Χρήση με XPERT / LABXPERT


Φίλτρα
Συγκολλητικός: Ναι , Τύπος ετικέτας: Μέσα έξω , Μήκος: 100ft. , Υλικό ταινίας: Φιλμ βινυλίου , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
X-97-488
-0.9 0.9 x "-€35.98
B
X-81-488
-1.9 0.25 x "-€80.62
C
XSL-75-461
-1 2.625 x "-€104.80
D
X-83-499
-0.5 "Dia.-€50.18
E
X-82-499
-0.375 "Dia.-€98.77
F
X-11-499
-0.75 0.5 x "-€21.77
G
X-84-499
-0.9 0.5 x "-€59.65
H
113214
Μαύρη1-1 / 8 "x 100 πόδια1.12 "€384.88
I
113213
Μαύρη2-1 / 4 "x 100 πόδια2.25 "€490.40
J
113212
Μαύρη4 "x 100 πόδια4"€696.82
K
113210
Μπλε1-1 / 8 "x 100 πόδια1.12 "€342.94
L
113208
Μπλε4 "x 100 πόδια4"€679.89
M
113209
Μπλε2-1 / 4 "x 100 πόδια2.25 "€490.73
N
113187
Καθαρισμός4 "x 100 πόδια4"€589.65
O
113188
Καθαρισμός2-1 / 4 "x 100 πόδια2.25 "€474.14
P
113189
Καθαρισμός1-1 / 8 "x 100 πόδια1.12 "€384.88
Q
113205
Πράσινο2.25 "x 100 πόδια.2.25 "€512.26
R
113206
Πράσινο1-1 / 8 "x 100 πόδια1.12 "€432.81
S
113204
Πράσινο4 "x 100 πόδια4"€760.13
T
113202
Πορτοκαλί1.125 "x 100 πόδια.1.12 "€365.39
U
113201
Πορτοκαλί2-1 / 4 "x 100 πόδια2.25 "€576.14
V
113200
Πορτοκαλί4 "x 100 πόδια4"€761.84
W
113198
Red1-1 / 8 "x 100 πόδια1.12 "€433.81
X
113196
Red4 "x 100 πόδια4"€763.86
Y
113197
Red2-1 / 4 "x 100 πόδια2.25 "€606.66
Z
113182
Άσπρο4 "x 100 πόδια4"€1,012.54
A1
113183
Άσπρο3 "x 100 πόδια3"€694.26
B1
113184
Άσπρο2.25 "x 100 πόδια.2.25 "€545.09
C1
113185
Άσπρο1.125 "x 100 πόδια.1.12 "€398.25
D1
113227
Λευκό / Πορτοκαλί3 "x 100 πόδια3"€706.60
E1
113228
Λευκό / Πορτοκαλί2-1 / 4 "x 100 πόδια2.25 "€607.10
F1
113222
Λευκό / Πορτοκαλί4 "x 100 πόδια4"€798.30
G1
113230
Λευκό / Κόκκινο2-1 / 4 "x 100 πόδια2.25 "€646.70
H1
113221
Λευκό / Κόκκινο4 "x 100 πόδια4"€807.56
I1
113226
Λευκό / Κίτρινο3 "x 100 πόδια3"€723.08
J1
113220
Λευκό / Κίτρινο4 "x 100 πόδια4"€759.45
K1
113192
Κίτρινο3 "x 100 πόδια3"€624.75
L1
113193
Κίτρινο2.25 "x 100 πόδια.2.25 "€574.44
M1
113194
Κίτρινο1.125 "x 100 πόδια.1.12 "€378.17
N1
113191
Κίτρινο4 "x 100 πόδια4"€973.47

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;