Αντλία Quart Stroke DAYTON 6HKV5 | AE9CHL

DAYTON Αντλία 6HKV5 Quart Stroke

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CHL Μοντέλο: 6HKV5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€177.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςRotary
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέααλουμίνιο
Τύπος προσαρμογέα2 "Μπουνγκ
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης11 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης5 / 8 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης13 / 16 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΑτσάλι
Για χρήση On15 έως 55 gal. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςΔέρμα
Ύψος4 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας, αλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου3/4 "FNPT
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες2000 SSU
ΜετρημένοςΟχι
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο32 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου1/2 "FNPT
Συνολικό μήκος21.437 "
Υλικό εμβόλουΑκετάλη
Υλικό σώματος αντλίαςΧάλυβας, αλουμίνιο
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ νιτριλίου
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης19-3/8" to 34-13/16"
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1"
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΤηλεσκοπικός
Υγρό υλικόΧάλυβας, αλουμίνιο, ακετάλη, νιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.76
Ύψος πλοίου (cm)13
Μήκος πλοίου (cm)59.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€64.43
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€90.52
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€443.30
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€63.49
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€168.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία 6HKV5 Quart Stroke
€177.88 /μονάδα