HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αδιάβροχες πλάκες ανελκυστήρων


Φίλτρα
Μήκος: 4.56 " , Τοποθέτηση: Κάθετη βάση FS / FD , Αριθμός καταστημάτων: 1-Συσκευή , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς C έως 85 Deg. ντο , Τύπος: FS / FD
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΚατασκευήΥλικό κάλυψηςΎψοςΥλικόΑριθμός συμμοριώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL7420
-ΕκμαγείοΧυτά αλουμίνιο1.09 "Αλουμίνιο, χυτά1-ταχύτητα2.84 "€111.62
B
HBL9420
-ΕκμαγείοΧυτά αλουμίνιο1.09 "Αλουμίνιο, χυτά1-ταχύτητα2.84 "€132.85
C
HBL7423WO
ΓκρίΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός1.09 "Θερμοπλαστικός1-ταχύτητα2.84 "€116.39
D
HBL7777Α
ΓκρίΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός1.31 "Θερμοπλαστικός2-ταχύτητα4.62 "€150.26
E
HBL7425WOA
ΓκρίΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός2.84 "Θερμοπλαστικός1-ταχύτητα1.09 "€128.11
F
HBL74CM23WO
ΚίτρινοΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός1.09 "Θερμοπλαστικός1-ταχύτητα2.84 "€110.18
G
HBL74CM25WOA
ΚίτρινοΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός2.84 "Πολυανθρακικό1-ταχύτητα1.09 "€136.99

Αδιάβροχες πλάκες ανελκυστήρων

Τα καλύμματα ανελκυστήρων Hubbell Wiring Device-Kellems είναι σχεδιασμένα για υποδοχές και διακόπτες με διάμετρο προσώπου που κυμαίνεται μεταξύ 1.55 και 1.58 ίντσες. Χρησιμοποιούνται για την προστασία ηλεκτρικών διακοπτών, δοχείων και βυσμάτων από τυχαίες αποσυνδέσεις λόγω εισόδου νερού σε αυτές τις συσκευές. Αυτά τα εξώφυλλα με πιστοποίηση UL & πιστοποιημένα με CSA διαθέτουν κατασκευή από χυτό αλουμίνιο / θερμοπλαστικό / πολυανθρακικό για αντοχή σε κρούσεις και θερμική απόδοση και είναι σε θέση να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -40 έως 85 βαθμούς Κελσίου. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες πλάκες τοίχου με κατασκευή από σιλικόνη / νεοπρένιο για σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντοχή στην τριβή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;