DAYTON 6GPG3 Αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι 1/3 Hp | AE8YZC

DAYTON Αντλία 6GPG3 Self Primering Ανοξείδωτο ατσάλι 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8YZC Μοντέλο: 6GPG3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,157.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές7.0/3.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head17 @ 20 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head12-33 GPM @ 25-15 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI14.1
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού33
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού21
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού12
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού6
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού35
Ύψος10 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι-κλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Μήκος16 11 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης85 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής36 @ 2 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι32 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Πίεση13.9 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής2 @ 31 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδας304 Ανοξείδωτο ατσάλι, Viton, Carbon, Κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΧημική μεταφορά, αυτοεμφανιζόμενη
Τάση115/230
Υγρό υλικό304 Ανοξείδωτο ατσάλι, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος7 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.12
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)62.99
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12N810 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€1,841.58
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N811 Αυτοεμφαζόμενη 3 Hp Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€3,313.91
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N814 Αυτοεμφαζόμενη 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€2,262.49
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N815 Αυτοεμφανιζόμενη 7.5 Hp Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 πόδια5247422465€871.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία 6GPG3 Self Primering Ανοξείδωτο ατσάλι 1/3 Hp
€1,157.05 /μονάδα