Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 18.8-17.8/8.9 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 148 @ 82 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 86 έως 71 @ 129 έως 187 Ft |
Αποστραγγίστε το βύσμα | 3/4 "-14 NPT |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 184JM |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 352 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 342 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 333 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 323 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 309 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 285 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 257 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 228 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 195 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 157 |
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού | 121 |
Ύψος | 13.2 " |
Στέγαση Υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Τύπος στροφείου | Ημι ανοιχτό |
Είσοδος | 3" |
Πίεση εισόδου | 100 PSI |
Μήκος | 26.75 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 125 psi |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 3 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 352 @ 10 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 110 πόδια. |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 180 F |
Μέγιστη. Πίεση | 47.6 psi |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 121 @ 90 πόδια |
Κινητήρας | TEFC |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | 3 - Φάση |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 184JM |
Outlet | 3" |
Φάση | 3 |
Περιστροφή θύρας | Οχι |
Υλικό βιδών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά στεγανοποίησης έως 200 βαθμούς F |
Υλικό σφραγίδας | Κεραμικό άνθρακα-Viton |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.25 |
Υλικό άξονα | Χάλυβας με ανοξείδωτο ατσάλι |
Αναρρόφηση αναρρόφησης | 20 πόδια |
Χαρακτηριστικά | Αυτοπροστασία |
Τάση | 208-230/460 |
Υλικό Volute | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Υγρό υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N, Carbon, Κεραμικό |
Πλάτος | 10 " |