APPROVED VENDOR Μαύρο ατσάλι πρόγραμμα 80 χωρίς θηλή


Φίλτρα
Βασικός τύπος σύνδεσης: Νήμα και στα δύο άκρα , Υλικό σώματος: Μαύρο χάλυβα , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi @ 150 βαθμοί F , Πρόγραμμα: 80 , Χωρίς ραφή/Συγκολλημένο: Χωρίς ραφή , Τύπος νήματος: NPT
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1LLX1
1"5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€7.14
B
1LME7
1.5 "3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€7.49
C
1LMC2
1.5 "4156 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.147 "€6.39
A
1LLZ6
1.5 "4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€6.56
A
1LLU5
1.5 "6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.86
C
1LMC3
2"4156 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.147 "€7.59
A
1LLX2
2"5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€5.79
D
1LML7
2"2730 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.191 "€8.53
D
1LMJ3
2"3141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€12.32
B
1LME8
2"3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€8.40
A
1LLU6
2"6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.17
E
1LMR2
2"2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€20.97
A
1LLZ7
2"4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€7.55
C
1LMC4
2.5 "150 psi0.84 "1 / 2 "0.147 "€8.18
B
1LME9
2.5 "3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€9.99
A
1LLU7
2.5 "6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.84
D
1LML8
2.5 "2730 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.191 "€9.35
A
1LLX3
2.5 "5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€6.69
E
1LMR3
2.5 "2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€20.71
A
1LLZ8
2.5 "4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€7.48
D
1LMJ4
2.5 "3141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€13.74
A
1LLZ9
3"4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€8.33
B
1LMG1
3"3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€11.47
D
1LMJ5
3"3141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€15.75
D
1LML9
3"150 psi1.66 "1.25 "0.191 "€10.50
E
1LMR4
3"2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€25.11
C
1LMC5
3"4156 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.147 "€9.95
A
1LLX4
3"5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€7.99
A
1LLU8
3"6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.89
C
1LMC6
3.5 "4156 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.147 "€5.38
A
1LLX5
3.5 "5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€6.22
E
1LMR5
3.5 "2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€13.05
A
1LLU9
3.5 "6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.42
D
1LMJ6
3.5 "3141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€7.91
B
1LMG2
3.5 "3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€6.38
D
1LMN1
3.5 "2730 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.191 "€12.44
A
1LMA1
3.5 "4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€9.07
D
1LMN2
4"2730 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.191 "€13.19
A
1LLX6
4"5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€3.78
C
1LMC7
4"4156 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.147 "€10.99
A
1LMA2
4"4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€16.84
E
1LMR6
4"2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€34.19
D
1LMJ7
4"3141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€20.16
B
1LMG3
4"3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€12.97
A
1LLV1
4"6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€3.82
B
1LMG4
4.5 "3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€7.99
A
1LMA3
4.5 "4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€11.62
E
1LMR7
4.5 "2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€15.17
C
1LMC8
4.5 "4156 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.147 "€7.13
D
1LMJ8
4.5 "3141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€10.32
A
1LLX7
4.5 "5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€4.80
D
1LMN3
4.5 "2730 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.191 "€15.11
A
1LLV2
4.5 "6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€8.37
D
1LMJ9
5"3141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€28.07
D
1LMN4
5"2730 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.191 "€15.61
A
1LLV3
5"6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€12.39
B
1LMG5
5"3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€17.05
C
1LMC9
5"150 psi0.84 "1 / 2 "0.147 "€13.22
E
1LMR8
5"2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€17.25
A
1LMA4
5"4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€15.57
A
1LLX8
5"5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€14.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;