Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 13.4-12.6/6.3 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 120 @ 67 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 69 έως 59 @ 105 έως 142 Ft |
Αποστραγγίστε το βύσμα | 3/4 "-14 NPT |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 184JM |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 295 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 279 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 264 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 246 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 228 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 197 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 167 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 140 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 97 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 29 |
Ύψος | 12.68 " |
Στέγαση Υλικό | Χυτοσίδηρος |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | Χυτοσίδηρος |
Τύπος στροφείου | Ημι ανοιχτό |
Είσοδος | 3" |
Πίεση εισόδου | 100 PSI |
Μήκος | 26.75 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 125 psi |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 3 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 295 @ 10 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 88 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 180 F |
Μέγιστη. Πίεση | 38.0 psi |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 29 @ 80 πόδια |
Κινητήρας | TEFC |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | 3 - Φάση |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 184JM |
Outlet | 3" |
Φάση | 3 |
Περιστροφή θύρας | Οχι |
Υλικό βιδών | Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά στεγανοποίησης έως 200 βαθμούς F |
Υλικό σφραγίδας | Άνθρακας Κεραμικό-Buna Ν |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.25 |
Υλικό άξονα | Χάλυβας με ανοξείδωτο ατσάλι |
Αναρρόφηση αναρρόφησης | 20 πόδια |
Χαρακτηριστικά | Αυτοπροστασία |
Τάση | 208-230/460 |
Υλικό Volute | Χυτοσίδηρος |
Υγρό υλικό | CI, Buna N, Carbon, Κεραμικό, ανοξείδωτο ατσάλι |
Πλάτος | 10 " |