Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N811 Αυτοεμφαζόμενη 3 Hp Ss | AA4JCJ

DAYTON 12N811 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοαναρρόφηση 3 Hp Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4JCJ Μοντέλο: 12N811

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,782.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές8.2-7.4/3.7
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head119 @ 46 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head51 έως 37 @ 93 έως 155 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμα3/4 "-14 NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα182JM
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού241
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού227
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού213
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού197
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού180
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού144
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού100
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού42
Ύψος12.68 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος3"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος26.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής241 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι65 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Πίεση28.1 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής42 @ 60 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC182JM
Outlet3"
Φάση3
Περιστροφή θύραςΟχι
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά στεγανοποίησης έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικό άνθρακα-Viton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΧάλυβας με ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης20 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)72.64
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12N810 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€1,841.58
DAYTON 12N812 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€3,313.91
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N814 Αυτοεμφαζόμενη 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€2,262.49
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N815 Αυτοεμφανιζόμενη 7.5 Hp Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 πόδια5247422465€871.84
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXP2 3 / 4hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4HRT 2ZXP2562.5-2.4/1.224 @ 40 πόδια5247422465€828.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12N811 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοαναρρόφηση 3 Hp Ss
€3,782.70 /μονάδα