DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ss | AA4JCL

DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοαναρρόφηση 5 Hp Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4JCL Μοντέλο: 12N813

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,313.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές13.4-12.6/6.3
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head120 @ 67 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head69 έως 59 @ 105 έως 142 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμα3/4 "-14 NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα184JM
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού295
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού279
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού264
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού246
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού228
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού197
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού167
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού140
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού97
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού29
Ύψος12.68 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος3"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος26.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής295 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι88 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Πίεση38.0 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής29 @ 80 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC184JM
Outlet3"
Φάση3
Περιστροφή θύραςΟχι
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά στεγανοποίησης έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικό άνθρακα-Viton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΧάλυβας με ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης20 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.05
Ύψος πλοίου (cm)41.4
Μήκος πλοίου (cm)71.88
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12N810 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€1,841.58
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N811 Αυτοεμφαζόμενη 3 Hp Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€1,858.09
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N814 Αυτοεμφαζόμενη 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€2,262.49
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N815 Αυτοεμφανιζόμενη 7.5 Hp Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 πόδια5247422465€871.84
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXP2 3 / 4hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4HRT 2ZXP2562.5-2.4/1.224 @ 40 πόδια5247422465€828.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοαναρρόφηση 5 Hp Ss
€3,313.91 /μονάδα