Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GNZ3 Επαφές ορισμένης χρήσης 24VAC 20A 1P Ανοιχτό | AJ2JHR

DAYTON 6GNZ3 Επαφές ορισμένης χρήσης 24VAC 20A 1P Ανοιχτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JHR Μοντέλο: 6GNZ3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθοστάτης επαφής
Πηνία πηνίου24 VAC
Βάθος3.41 "
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό20
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό25
Ύψος2.64 "
Φάση HP @ 1 - 120V3/4
Φάση HP @ 1 - 240V7.5
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών1
αντιστρέφονταςΟχι
Πλάτος2.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία NEMA: Χωρίς περίφραξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
DAYTON 6GNP3 Compact Επαφές Dp 25a 1p 24vac | ΑΕ8ΥΡΜ 6 GNP324 VAC25301212.03 "€42.72
DAYTON 6GNR1 Συμπαγής επαφής Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6 GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "€45.61
DAYTON 6GNU0 Compact Contactor Dp 20a 1p 208-240vac | ΑΕ8ΥΤΡ 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "€31.62
DAYTON 6GNY8 Compact Contactor Dp 25a 2p 208-240vac | ΑΕ8ΥΒΚ 6 GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "€36.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GNZ3 Επαφές ορισμένης χρήσης 24VAC 20A 1P Ανοιχτό
€31.62 /μονάδα