Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GNP3 Compact Επαφές Dp 25a 1p 24vac | ΑΕ8ΥΡΜ

DAYTON 6GNP3 Compact Επαφές Dp 25a 1p 24vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YRM Μοντέλο: 6GNP3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€43.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθοστάτης επαφής
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου24 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος3.41 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό25
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό30
Ύψος2.64 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V2
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος2.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536490065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
DAYTON 6GNR1 Συμπαγής επαφής Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6 GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "€45.61
DAYTON 6GNU0 Compact Contactor Dp 20a 1p 208-240vac | ΑΕ8ΥΤΡ 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "€31.62
DAYTON 6GNY8 Compact Contactor Dp 25a 2p 208-240vac | ΑΕ8ΥΒΚ 6 GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "€36.23
DAYTON 6GNZ3 Επαφές ορισμένης χρήσης 24VAC 20A 1P Ανοιχτό | AJ2JHR 6GNZ324 VAC20253/4-12.03 "€31.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GNP3 Compact Επαφές Dp 25a 1p 24vac
€43.29 /μονάδα