Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GNR1 Συμπαγής επαφής Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW

DAYTON 6GNR1 Compact Επαφές Dp 20a 2p 208-240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YRW Μοντέλο: 6GNR1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€45.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθοστάτης επαφής
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου208 / 240 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος3.41 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό20
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό30
Ύψος2.64 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V2
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος2.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536490065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
DAYTON 6GNP3 Compact Επαφές Dp 25a 1p 24vac | ΑΕ8ΥΡΜ 6 GNP324 VAC25301212.03 "€43.29
DAYTON 6GNU0 Compact Contactor Dp 20a 1p 208-240vac | ΑΕ8ΥΤΡ 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "€31.62
DAYTON 6GNY8 Compact Contactor Dp 25a 2p 208-240vac | ΑΕ8ΥΒΚ 6 GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "€36.23
DAYTON 6GNZ3 Επαφές ορισμένης χρήσης 24VAC 20A 1P Ανοιχτό | AJ2JHR 6GNZ324 VAC20253/4-12.03 "€31.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GNR1 Compact Επαφές Dp 20a 2p 208-240vac
€45.61 /μονάδα