Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6EAV8 Επαφέας Iec 25a 3p 24vac 1no | AE8MML

DAYTON 6EAV8 Επαφές Iec 25a 3p 24vac 1αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MML Μοντέλο: 6EAV8
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
€168.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου24 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος3.75 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό25
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό40
Ύψος2.2 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 208V5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 480V15
Φάση HP @ 3 - 575V20
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536410045
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 120VΕνέργειεςΒοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
DAYTON 6EAP7 Επαφέας Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6ΕΑΠ73Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€297.28
DAYTON 6EAP8 Επαφέας Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6ΕΑΠ83Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAP9 Επαφέας Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6ΕΑΠ93Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAR0 Επαφέας Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6ΕΥΡ03Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€375.11
DAYTON 6EAR1 Επαφέας Iec 50a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKW 6ΕΥΡ13Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€370.78
DAYTON 6EAR2 Contactor Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6ΕΥΡ23Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€370.78
DAYTON 6EAR3 Επαφέας Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6ΕΥΡ35Μη αντιστροφή1NC / 1NO1020202050€420.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6EAV8 Επαφές Iec 25a 3p 24vac 1αρ
€168.26 /μονάδα