MADISON Ανοιχτός διακόπτης πολλαπλών επιπέδων υγρού επιπέδου Rise


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 " , Υψος: 7.25 " , Μέγιστη. Τάση: 240 , Τοποθέτηση: Κάθετος , Λειτουργία διακόπτη: Άνοιγμα σε άνοδο , Πλάτος: 2.13 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος μίσχουΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAFloat Dia.Υλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M8085
6.75 "Πολυπροπυλένιο1 / 4 "Πολυπροπυλένιο301"Πολυπροπυλένιο100 psi€108.47
B
M5605
7.25 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€284.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;