Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M8085 Multi-Level Liquid Switch, 1/4 Inch Npt Connection, 7.5 Inch Length, 1 Inch Float Length | AD2XCH 3VU46

MADISON M8085 Multi-Level Liquid Switch, 1/4 Inch Npt Connection, 7.5 Inch Length, 1 Inch Float Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2XCH Μοντέλο: M8085Cross Ref: 3VU46
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
€106.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού πολλαπλών επιπέδων
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού1 / 4 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.1"
Μήκος πλωτήρα1.00 "
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.80
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος7.5 "
Μήκος μίσχου6.75 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Λειτουργία διακόπτηΆνοιγμα σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 4 "NPT
Βαθμολογία VA30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAFloat Dia.Υλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
MADISON M5605 Διακόπτης πολλαπλών επιπέδων 1/2 ίντσας Npt Ανοιχτός ανοξείδωτος χάλυβας | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€292.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M8085 Multi-Level Liquid Switch, 1/4 Inch Npt Connection, 7.5 Inch Length, 1 Inch Float Length
€106.08 /μονάδα