A B Caster Dia .: 5" , Υλικό Caster: Πολυολεφίνη , Τύπος Caster: 2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 66.75 " , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυολεφίνη , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1.25 " , Ύψος λαβής: 22 1 / 4 " , Μήκος λαβής: 40 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υψος: 26.75 " , Περιλαμβάνει: Handle , Μήκος: 66.75 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός διπλού κυλίνδρου: 4 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυολεφίνη , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1.38 " , Μήκος χρήσης: 30 3 / 4 " , Πλάτος: 18.88 "