VESTIL RDC-100-10 Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Διπλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XXN Μοντέλο: RDC-100-10

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€834.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος66.75 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυολεφίνη
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Χειριστείτε το Dia.1-21 / 64 ίντσες
Ύψος χειρολαβής22 1 / 4 "
Ύψος χειρολαβής22-1 / 4 ίντσες
λαβή Μήκος40 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος26.75 "
ΠεριλαμβάνειHandle
Μήκος66.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός διπλού κυλίνδρου4
Συνολικό βάθος66.75 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυολεφίνη
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.38 "
Ωφέλιμο μήκος30 3 / 4 "
Πλάτος18.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)67.87
Μήκος πλοίου (cm)168.83
Πλάτος πλοίου (cm)47.55
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL RDC-100 Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνων, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μονό Τύμπανο, Χάλυβας | AG7XXH RDC-100600 lbs.€569.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RDC-100-10 Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Διπλό
€834.65 /μονάδα