Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M5605 Διακόπτης πολλαπλών επιπέδων 1/2 ίντσας Npt Ανοιχτός ανοξείδωτος χάλυβας | AC8KLW 3AY51

MADISON M5605 Διακόπτης πολλαπλών επιπέδων 1/2 ιντσών Npt Ανοιχτό σε ανοδικό ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8KLW Μοντέλο: M5605Σταυρός: 3AY51
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
€292.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού πολλαπλών επιπέδων
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.2.13 "
Μήκος πλωτήρα2.00 "
Υλικό πλωτήρα316 SS
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.55
Ύψος7.25 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.50A
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος392 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος8.25 "
Μήκος μίσχου7.25 "
Υλικό μίσχων316 SS
Λειτουργία διακόπτηΆνοιγμα σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 2 "NPT
Βαθμολογία VA60
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAFloat Dia.Υλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
MADISON M8085 Multi-Level Liquid Switch, 1/4 Inch Npt Connection, 7.5 Inch Length, 1 Inch Float Length | AD2XCH 3VU46 M80856.75 "Πολυπροπυλένιο1 / 4 "Πολυπροπυλένιο301"Πολυπροπυλένιο100 psi€106.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M5605 Διακόπτης πολλαπλών επιπέδων 1/2 ιντσών Npt Ανοιχτό σε ανοδικό ανοξείδωτο χάλυβα
€292.70 /μονάδα