DAYTON 60KT20 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας εξάτμισης οροφής/πλευρικού τοιχώματος, διάμετρος τροχού 14 ιντσών. | CH6KLX

DAYTON 60KT20 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας εξάτμισης οροφής/πλευρικού τοιχώματος, διάμετρος τροχού 14 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KLX Μοντέλο: 60KT20

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,416.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μέγεθος βάσης26 "x 26"
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2889
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2826
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2757
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2683
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2602
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2602
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2225
CFM @ 1.250 ίντσες. SP1968
CFM @ 1.500 ίντσες. SP1568
Διάσταση A26 "
Διάσταση Β28 7 / 8 "
Διάσταση C26 3 / 8 "
Διάσταση D19 3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη οδήγησης
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
HP3/4
Hz60 Hz
Μέγιστη. BHP0.79
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.300 μοίρες φά
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps10.6A
Τύπος κινητήραΚινητήρας επαγωγής AC
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικά Dia.28 7 / 8 "
συνολικό ύψος28 1 / 8 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 19 19
RPM1595 RPM
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft18.5
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft16.1
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Τάση115V AC/208-230V AC
Διάμετρος τροχού14 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση CΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΤύπος ρουλεμάνΔιάσταση DΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Υλικό πλαισίωνΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.Τιμή
DAYTON 10D952 Ανεμιστήρας 8 ιντσών 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Μπάλα8-1 / 4 "-Γαλβανιζέ1.8-€176.87
DAYTON 10D953 Ανεμιστήρας 10 ιντσών 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Μπάλα10-1 / 4 "5C210Γαλβανιζέ1.82C526€175.31
DAYTON 10D955 Ανεμιστήρας 14 ιντσών 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Μανίκι14-1 / 4 "-Γαλβανιζέ0.8-€228.78
DAYTON 1WDB9 Εξαεριστήρας 24 ίντσες λιγότερη συσκευασία AB3YYV 1WDB9-3C308Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών-5C215Γαλβανισμένο ατσάλι-1C746€799.97
DAYTON 60RG45 Bath Exhaust Fan, 1 Speeds, 5 sones, High Profile, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
DAYTON 60RG46 Bath Exhaust Fan, 1,125 cfm Max Airflow, 1 Speeds, 6 sones, High Profile, 115V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,115.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 60KT20 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας εξάτμισης οροφής/πλευρικού τοιχώματος, διάμετρος τροχού 14 ιντσών.
€2,416.17 /μονάδα