DAYTON 1WDB9 Εξαεριστήρας 24 ίντσες λιγότερη συσκευασία AB3YYV

DAYTON Πακέτο 1WDB9 ανεμιστήρα εξάτμισης 24 ιντσών με μικρότερη κίνηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YYV Μοντέλο: 1WDB9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€799.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
Εύρος CFMαπό 4105 έως 6003
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C215
Βάθος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C746
Ύψος28 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU3
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος18 "
Κινητήρας HP1 / 4 σε 3 / 4
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 785 έως 1148
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠακέτο Standard Duty Belt Drive Λιγότερο Drive
Venturi Clearance Dia.24-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι4-3 / 8 "
Καιρικές συνθήκες1WBV9
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)57.91
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)74.17
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση CΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΤύπος ρουλεμάνΔιάσταση DΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Υλικό πλαισίωνΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.Τιμή
DAYTON 10D952 Ανεμιστήρας 8 ιντσών 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Μπάλα8-1 / 4 "-Γαλβανιζέ1.8-€176.87
DAYTON 10D953 Ανεμιστήρας 10 ιντσών 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Μπάλα10-1 / 4 "5C210Γαλβανιζέ1.82C526€175.31
DAYTON 10D955 Ανεμιστήρας 14 ιντσών 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Μανίκι14-1 / 4 "-Γαλβανιζέ0.8-€228.78
DAYTON 60KT20 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας εξάτμισης οροφής/πλευρικού τοιχώματος, διάμετρος τροχού 14 ιντσών. | CH6KLX 60ΚΤ2026 3 / 8 "-Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών19 3 / 8 "----€2,416.17
DAYTON 60RG45 Bath Exhaust Fan, 1 Speeds, 5 sones, High Profile, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
DAYTON 60RG46 Bath Exhaust Fan, 1,125 cfm Max Airflow, 1 Speeds, 6 sones, High Profile, 115V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,115.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 1WDB9 ανεμιστήρα εξάτμισης 24 ιντσών με μικρότερη κίνηση
€799.97 /μονάδα