DAYTON 10D952 Ανεμιστήρας 8 ιντσών 454 Cfm | AA2CTA

DAYTON 10D952 Ανεμιστήρας εξάτμισης 8 ιντσών 454 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTA Μοντέλο: 10D952

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€176.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP454
CFM @ 0.125 ίντσες. SP319
CFM @ 0.250 ίντσες. SP170
Διάσταση A12 "
Διάσταση Β4"
Διάσταση C2-3 / 8 "
Διάσταση D8-1 / 4 "
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.8
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος12 "
Hz60
Μέσα Dia.8-3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος2-1 / 2 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/30
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες5
Εκτός Dia.12 "
Φάση1
Έλικα Dia.8"
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft6.9
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft7.6
Έλεγχος ταχύτητας48C172
ΧαρακτηριστικάΆμεση κίνηση μεσαίου καθήκοντος
Venturi Clearance Dia.8-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι1-3 / 4 "
Τάση115
Watts25
Πλάτος12 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.239
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση CΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΤύπος ρουλεμάνΔιάσταση DΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Υλικό πλαισίωνΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.Τιμή
DAYTON 10D953 Ανεμιστήρας 10 ιντσών 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Μπάλα10-1 / 4 "5C210Γαλβανιζέ1.82C526€175.31
DAYTON 10D955 Ανεμιστήρας 14 ιντσών 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Μανίκι14-1 / 4 "-Γαλβανιζέ0.8-€228.78
DAYTON 1WDB9 Εξαεριστήρας 24 ίντσες λιγότερη συσκευασία AB3YYV 1WDB9-3C308Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών-5C215Γαλβανισμένο ατσάλι-1C746€799.97
DAYTON 60KT20 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας εξάτμισης οροφής/πλευρικού τοιχώματος, διάμετρος τροχού 14 ιντσών. | CH6KLX 60ΚΤ2026 3 / 8 "-Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών19 3 / 8 "----€2,416.17
RFQ
DAYTON 60RG45 Bath Exhaust Fan, 1 Speeds, 5 sones, High Profile, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
RFQ
DAYTON 60RG46 Bath Exhaust Fan, 1,125 cfm Max Airflow, 1 Speeds, 6 sones, High Profile, 115V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,115.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D952 Ανεμιστήρας εξάτμισης 8 ιντσών 454 Cfm
€176.87 /μονάδα