DAYTON 10D955 Ανεμιστήρας 14 ιντσών 1066 Cfm | AA2CTD

DAYTON 10D955 Ανεμιστήρας εξάτμισης 14 ιντσών 1066 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTD Μοντέλο: 10D955

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€228.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1066
CFM @ 0.125 ίντσες. SP878
CFM @ 0.250 ίντσες. SP601
Διάσταση A18 "
Διάσταση Β4"
Διάσταση C3-1 / 4 "
Διάσταση D14-1 / 4 "
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο0.8
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος18 "
Hz60
Μέσα Dia.14-3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος3-11 / 16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/20
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1550
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.18 "
Φάση1
Έλικα Dia.14 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft13.5
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft12.1
Έλεγχος ταχύτητας48C172
ΧαρακτηριστικάΆμεση κίνηση μεσαίου καθήκοντος
Venturi Clearance Dia.14-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι2-3 / 4 "
Τάση115
Watts37
Πλάτος18 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0525
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)46.74
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση CΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΤύπος ρουλεμάνΔιάσταση DΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Υλικό πλαισίωνΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.Τιμή
DAYTON 10D952 Ανεμιστήρας 8 ιντσών 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Μπάλα8-1 / 4 "-Γαλβανιζέ1.8-€176.87
DAYTON 10D953 Ανεμιστήρας 10 ιντσών 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Μπάλα10-1 / 4 "5C210Γαλβανιζέ1.82C526€175.31
DAYTON 1WDB9 Εξαεριστήρας 24 ίντσες λιγότερη συσκευασία AB3YYV 1WDB9-3C308Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών-5C215Γαλβανισμένο ατσάλι-1C746€799.97
DAYTON 60KT20 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας εξάτμισης οροφής/πλευρικού τοιχώματος, διάμετρος τροχού 14 ιντσών. | CH6KLX 60ΚΤ2026 3 / 8 "-Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών19 3 / 8 "----€2,416.17
DAYTON 60RG45 Bath Exhaust Fan, 1 Speeds, 5 sones, High Profile, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
DAYTON 60RG46 Bath Exhaust Fan, 1,125 cfm Max Airflow, 1 Speeds, 6 sones, High Profile, 115V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,115.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D955 Ανεμιστήρας εξάτμισης 14 ιντσών 1066 Cfm
€228.78 /μονάδα