Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Συναρμολογημένο , Ύψος βάσης: 1.75 " , Μέγεθος βάσης: 26 "x 26" , Μέγεθος ρουλεμάν: 3 / 4 " , CFM @ 0.375-In. SP: 2683 , CFM @ 0.500-In. SP: 2602 , CFM @ 0.750-In. SP: 2602 , CFM @ 1.000-In. SP: 2225 , CFM @ 1.250-In. SP: 1968 , CFM @ 1.500-In. SP: 1568 , Εύρος CFM: από 4105 έως 6003 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη οδήγησης , Βάθος φλάντζας: 1" , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , HP: 3/4 , Intake Guard No.: 1WBU3 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. BHP: 0.79 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 300 μοίρες φά , Μέγιστη. Λειτουργικοί ενισχυτές: 10.6A , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Τύπος κινητήρα: Κινητήρας επαγωγής AC , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συνολική Διάμετρος: 28 7 / 8 " , Συνολικό ύψος: 28 1 / 8 " , Φάση: 1 , Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (In.): X 19 19 , Απαιτεί: Περιλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση , RPM: 1595 RPM , Εύρος στροφών: από 785 έως 1148 , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Διάμετρος άξονα. Τέλος τροχού: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 18.5 , Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.: 16.1 , Ελεγχος ταχύτητας: 48C172 , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι , Αριθμός καιρού: 1WBV9 , Διάμετρος τροχού: 14 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο