Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5ZK64 Θέρμανση Τοίχος / οροφή Μετρικό 120v St Steel | AE7MXG

DAYTON 5ZK64 Θερμοσίφωνο τοίχου/οροφής Metric 120v St Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MXG Μοντέλο: 5ZK64
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
€707.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση90 βαθμοί F
Ενισχυτές AC8.3
BtuH3413
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος γρίλιου1-1 / 4 "
Γκριλ Ύψος14-1 / 2 "
Υλικό μάσκαςΑτσάλι
Πλάτος γρίλιου10-1 / 2 "
Τύπος θερμαντήραΕλαφρύς εμπορικός / οικιστικός ρηχός τοίχος
Βάθος στέγασης2.5 "
Ύψος στέγασης12.5 "
Πλάτος στέγασης9.25 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΡηχό εσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση120
Βάθος ανοίγματος τοίχου2-1 / 2 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου12-1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου9-1 / 4 "
Watts1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6125
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΕνισχυτές ACBtuHΦάσηΤάσηWattsΧρώμαφινίρισμαΤιμή
DAYTON 2HAC4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 120v 1000w Bronze | AB9ZVC 2ΗΑΚ4Εσοχή ή επιφάνεια8.3341311201000ΧαλκίΨητό σμάλτο€520.98
DAYTON 2HAC7 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2ΗΑΚ7Εσοχή ή επιφάνεια7.2/8.35118/68241208/2401500/2000ΧαλκίΨητό σμάλτο€518.28
Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 2HAC8 Comm 277/240v 2000/1500w | AB9ZVE 2ΗΑΚ8Εσοχή ή επιφάνεια6.3/7.25118/68241240/2771500/2000ΧαλκίΨητό σμάλτο€506.45
DAYTON 2HAC9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2ΗΑΚ9Εσοχή ή επιφάνεια4.7/5.53840/51181240/2771125/1500ΧαλκίΨητό σμάλτο€1,020.27
DAYTON 2HAD1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 208v 2000w Bronze | AB9ZVG 2 HAD1Εσοχή ή επιφάνεια9.6682412082000ΧαλκίΨητό σμάλτο€660.28
Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 2HAE1 120v 1800 Watt Χάλκινος | AB9ZVL 2ΗΑΕ1Εσοχή ή επιφάνεια15.0614211201800ΧαλκίΨητό σμάλτο€782.88
DAYTON 3ENC8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας 208v 1-phase 2000w White | AC8XKD 3ΕΝC8Εσοχή ή επιφάνεια9.6682412082000Βόρειο ΛευκόΨητό σμάλτο€1,609.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ZK64 Θερμοσίφωνο τοίχου/οροφής Metric 120v St Steel
€707.07 /μονάδα