Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN STERLING PB-0086-WT Clips Clips White - Πακέτο 12 | AD7DHG 4DNV3

JOHN STERLING PB-0086-WT Pilaster Clips White - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DHG Μοντέλο: PB-0086-WTCross Ref: 4DNV3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλίστερ κλιπ
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος5 / 8 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού60 λίβρες
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN STERLING PB-0086-WT Pilaster Clips White - Πακέτο 12
€5.29 /μονάδα