DAYTON 12N808 Αντλία λυμάτων / απορριμμάτων 10 ίπποι | AA4JCF

DAYTON 12N808 Αντλία λυμάτων/σκουπιδιών 10 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4JCF Μοντέλο: 12N808

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,275.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία λυμάτων / απορριμμάτων
Συμμόρφωση εταιρείαςΚανένας
Ενισχυτές25.6-24.4/12.2
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head250 @ 55 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head50 έως 62 @ 268 έως 230 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 4 "NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα215JM
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού331
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού325
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού320
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού296
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού268
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού236
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού198
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού156
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού104
Ύψος13.05 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP10
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Πίεση εισόδου25 PSI
Εισαγωγή / έξοδος3 ίντσες
Μήκος29.52 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης60 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1.33 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι109 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC215JM
Φάση3
Περιστροφή θύραςΚανένας
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικά / Buna-N
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑτσάλι
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, SS, Carbide πυριτίου, Buna N, BR
Πλάτος14.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.15
Ύψος πλοίου (cm)44.96
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)44.7
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12N808 Αντλία λυμάτων/σκουπιδιών 10 Hp
€5,275.17 /μονάδα