ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Σειρά 2000 Compact Κιτ φλάντζας κοπής


Τα κιτ κοπής φλάντζας Allpax χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σφραγίδων διαφόρων μεγεθών από πλαστικό, φελλό, καουτσούκ, ίνες και άλλα υλικά. Παρέχουν ακριβείς κοπές και αφήνουν προσεγμένες άκρες, διασφαλίζοντας ότι οι φλάντζες εφαρμόζουν κατάλληλα και δημιουργούν μια σφιχτή στεγανοποίηση.

Φίλτρα
Υλικό μπλοκ: Φαινολική , Υλικό πίνακα: πλαστικός , Μέγεθος πίνακα: 6 "x 6" , Υλικό θήκης: Μέταλλο , Πλάτος: 6.9 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος κοπήςΕλάχιστη διάμετρος κοπήςΕπιφάνεια κοπήςNo Of PiecesΜήκοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX2010
6"1 / 4 "Ναι-7.1 "2.9 "€164.80
B
AX2000
6"1 / 4 "----€153.11

Χαρακτηριστικά

  • Τα κιτ κοπής φλάντζας Allpax συνοδεύονται από φαινολικό μπλοκ κοπής με πολλά στυλ λεπίδων.
  • Διαθέτουν επιμεταλλωμένες, χαλύβδινες ράβδους επέκτασης για κοψίματα διαμέτρου έως 6 ίντσες (152 mm).
  • Αυτοί οι κόφτες φλάντζας διαθέτουν σανίδα κοπής 6 x 6 ιντσών με πλαστική αντιολισθητική επιφάνεια με υφή που μειώνει την τριβή της λεπίδας, μειώνει το σπάσιμο και επουλώνεται αυτόματα μετά από κάθε χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να επιλέξω έναν κατάλληλο κόφτη φλάντζας για την εφαρμογή μου;

Οι φορητοί κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης είναι ελαφροί. Έχουν συμπαγή χαρακτήρα που τα καθιστά ιδανικά για κατασκευή και διαμόρφωση φλάντζας στο χωράφι. Αυτοί οι κόφτες παρεμβυσμάτων προτιμώνται συνήθως για την κοπή μη μεταλλικών ή μη άκαμπτων υλικών παρεμβυσμάτων. Ενώ οι κοπτήρες φλάντζας περιστροφικού τύπου είναι βαριά εργαλεία που τοποθετούνται σε μέγγενη, σφίγγονται σε όρθια θέση ή βιδώνονται σε πάγκο εργασίας. Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για σταθερή θέση, συνήθως προτιμώνται για σφυρηλάτηση πιο μεταλλικών ή άκαμπτων υλικών, καθώς και για ακανόνιστα παρεμβύσματα σε σχήμα φλάντζας.

Ποια είναι η χρήση του κόφτη φλάντζας;

Οι κοπτήρες φλάντζας είναι ιδανικοί για την ακριβή κοπή κυκλικών αρμών και παρεμβυσμάτων (με πάχος έως 8 mm) από καουτσούκ, πλαστικό, δέρμα, PTFE και βουλκανισμένες ίνες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;