KERN AND SOHN Αναλυτικά υπόλοιπα της σειράς ADB-A


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 310 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 έως 265V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 85% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Ώρα τακτοποίησης: 4 sec. , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 1mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 10mg , Μονάδες: ct, g, lb, oz , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 90 mm
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ADB 600-C3
230 x 310 x 210 χιλιοστών210 mm+/-0.4 mg€1,028.33
B
ADB 100-4
230 x 310 x 330 χιλιοστών330 mm+/- 0.0004g€1,041.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;