KERN AND SOHN ADB 100-4 Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HEW

KERN AND SOHN ADB 100-4 Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HEW Μοντέλο: ADB 100-4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,041.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών230mm
Μέγεθος ψηφίου16mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 έως 60 Hz
Διάσταση στέγασης230 x 310 x 330 χιλιοστών
Ύψος στέγασης330 mm
Μήκος στέγασης310 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 265V
Γραμμικότητα+/- 0.0004g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα2A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.0002g
Χρόνος διευθέτησης4 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, g, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης120g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης90 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)46
Μήκος πλοίου (cm)49
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

Η αναλυτική ζυγαριά KERN & SOHN ADB 100-4 χρησιμοποιείται σε εργαστηριακά περιβάλλοντα και σε εφαρμογές χημείας και βιολογίας. Χρησιμοποιείται για ακριβή ζύγιση ουσιών και δειγμάτων για αναλυτικές και ερευνητικές εφαρμογές όπου η ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η αναλυτική ζυγαριά προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα ζύγισης 120 g.
  • Διαθέτει εντυπωσιακή αναγνωσιμότητα 0.0001 g, εξασφαλίζοντας ακριβείς μετρήσεις.
  • Αυτό το ισοζύγιο παρουσιάζει γραμμικότητα με αποκλίσεις +/- 0.0004 g.
  • Έρχεται με γρήγορο χρόνο σταθεροποίησης μόλις 4 δευτερολέπτων και ελαχιστοποιεί τους χρόνους αναμονής κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.
  • Αυτό το υπόλοιπο πληροί την απαίτηση ελάχιστου βάρους δείγματος του USP των 400 mg για φαρμακευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
  • Είναι εξοπλισμένο με διεπαφή RS-232 για να διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων σε εξωτερικές συσκευές.
  • Αυτή η ζυγαριά διαθέτει μια γυάλινη ασπίδα ρεύματος για τη δημιουργία ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος για μετρήσεις.
  • Προσφέρει πλαστικό περίβλημα για συνολική προστασία της μονάδας.
  • Αυτή η ζυγαριά συνοδεύεται από μια πλάκα ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή του αναλυτικού ισοζυγίου KERN & SOHN ADB 100-4;

A.

  • Ικανότητα ζύγισης
  • ευανάγνωστο
  • Επιλογές βαθμονόμησης
  • Χρόνος σταθεροποίησης
  • περιβάλλον λειτουργίας
  • Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος
  • Αντοχή

Ε. Πώς μπορώ να μηδενίσω αυτό το αναλυτικό υπόλοιπο με μη αυτόματο τρόπο σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος;

A.

  • Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το τηγάνι ζύγισης.
  • Πατήστε το κουμπί μηδέν / απόβαρο στην ισορροπία.
  • Περιμένετε να σταθεροποιηθεί η ισορροπία και εμφανίστε 0.0000 g.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά είναι απαλλαγμένη από παρεμβολές πριν τοποθετήσετε ξανά αντικείμενα στο τηγάνι.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρουν άλλα αναλυτικά υπόλοιπα από KERN & SOHN με διαφορετική γραμμικότητα;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν αναλυτικά υπόλοιπα με διαφορετική γραμμικότητα μπορούν να επιλέξουν το KERN & SOHN αναλυτικό ισοζύγιο adb-600-c3 με γραμμικότητα +/- 0.4 mg.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN ADB 600-C3 Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HEY ADB 600-C3230 x 310 x 210 χιλιοστών210 mm+/-0.4 mg€1,028.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ADB 100-4 Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€1,041.86 /μονάδα