Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 2HAC8 Comm 277/240v 2000/1500w | AB9ZVE

DAYTON 2HAC8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 277/240v 2000/1500w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZVE Μοντέλο: 2HAC8
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
€506.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση79 βαθμοί F
Ενισχυτές AC6.3/7.2
BtuH5118/6824
ΧρώμαΧαλκί
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Βάθος γρίλιου1-1 / 2 "
Γκριλ Ύψος12-1 / 8 "
Υλικό μάσκας16 ga. Ατσάλι
Πλάτος γρίλιου10-3 / 4 "
Τύπος θερμαντήραΑρχιτεκτονικές φωτογραφίσεις
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης11 "
Πλάτος στέγασης9.25 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση240/277
Βάθος ανοίγματος τοίχου4"
Ύψος ανοίγματος τοίχου11-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου9-1 / 2 "
Watts1500/2000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.626
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΕνισχυτές ACBtuHΦάσηΤάσηWattsΧρώμαφινίρισμαΤιμή
DAYTON 2HAC4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 120v 1000w Bronze | AB9ZVC 2ΗΑΚ4Εσοχή ή επιφάνεια8.3341311201000ΧαλκίΨητό σμάλτο€520.98
DAYTON 2HAC7 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2ΗΑΚ7Εσοχή ή επιφάνεια7.2/8.35118/68241208/2401500/2000ΧαλκίΨητό σμάλτο€518.28
DAYTON 2HAC9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2ΗΑΚ9Εσοχή ή επιφάνεια4.7/5.53840/51181240/2771125/1500ΧαλκίΨητό σμάλτο€1,020.27
DAYTON 2HAD1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 208v 2000w Bronze | AB9ZVG 2 HAD1Εσοχή ή επιφάνεια9.6682412082000ΧαλκίΨητό σμάλτο€660.28
Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 2HAE1 120v 1800 Watt Χάλκινος | AB9ZVL 2ΗΑΕ1Εσοχή ή επιφάνεια15.0614211201800ΧαλκίΨητό σμάλτο€782.88
DAYTON 3ENC8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας 208v 1-phase 2000w White | AC8XKD 3ΕΝC8Εσοχή ή επιφάνεια9.6682412082000Βόρειο ΛευκόΨητό σμάλτο€1,609.77
DAYTON 3ENC9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας 277v 1-phase 2000w White | AC8XKE 3ΕΝC9Εσοχή ή επιφάνεια7.2682412772000Βόρειο ΛευκόΨητό σμάλτο€511.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HAC8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 277/240v 2000/1500w
€506.45 /μονάδα