Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5M066 C-frame Motor Shaded Pole 3/4 2 Inch Μήκος | AE4NMW

DAYTON 5M066 Σκιασμένος πόλος κινητήρα πλαισίου C 3/4 Μήκος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NMW Μοντέλο: 5M066
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
€107.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας C-Frame
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζαΜη τυπικό
Συχνότητα60 Hz
Πλήρες φορτίο1.95
HP1/40
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας2.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΤρύπα
RPM πινακίδας3200
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συναρμολόγηση OC1-7 / 8 "
Φάση1
ΠεριστροφήCWLE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7/32, 5/16 "
Μήκος άξονα3/4, 2 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3887
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8501106020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος στοίβας (1-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΠεριστροφήΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤιμή
DAYTON 4M069 C-frame Μανίκι με σκελετό σκίασης Μήκος 1 ίντσας | AD8TDP 4M0693000Μανίκι0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Αντίσταση€28.78
DAYTON 4M071 C-frame Motor Stud / hole 1 ίντσα Μήκος Cwse | AD8TDR 4M0713000Μανίκι0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Αντίσταση€31.78
DAYTON 4M074 C-frame Motor 1 Inch Laft Shaft End Auto | AD8TDV 4M0743000Μανίκι0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"AUTO€41.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5M066 Σκιασμένος πόλος κινητήρα πλαισίου C 3/4 Μήκος 2 ιντσών
€107.28 /μονάδα