Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4M071 C-frame Motor Stud / hole 1 ίντσα Μήκος Cwse | AD8TDR

DAYTON 4M071 Πλαίσιο Γ κινητήρα Μπουζόνι/οπή 1 ίντσας Μήκος Cwse

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TDR Μοντέλο: 4M071
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
€29.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας C-Frame
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜανίκι
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζαΜη τυπικό
Συχνότητα60 Hz
Πλήρες φορτίο0.24
HP1/150
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας1 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΑντίσταση
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΣτήριγμα / τρύπα
Τοποθέτηση οπώνΚάθε πλευρά του στάτορα
RPM πινακίδας3000
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συναρμολόγηση OC1-7 / 8 "
Φάση1
ΠεριστροφήCWSE
Εύρος RPM1801-3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 16 "
Μήκος άξονα1"
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Ποσότητα Stud2
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.625
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος στοίβας (5/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΠεριστροφήΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤιμή
DAYTON 4M069 C-frame Μανίκι με σκελετό σκίασης Μήκος 1 ίντσας | AD8TDP 4M0693000Μανίκι0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Αντίσταση€26.88
DAYTON 4M074 C-frame Motor 1 Inch Laft Shaft End Auto | AD8TDV 4M0743000Μανίκι0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"AUTO€37.49
DAYTON 5M066 C-frame Motor Shaded Pole 3/4 2 Inch Μήκος | AE4NMW 5M0663200Μπάλα1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "AUTO€96.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4M071 Πλαίσιο Γ κινητήρα Μπουζόνι/οπή 1 ίντσας Μήκος Cwse
€29.54 /μονάδα