DAYTON 5GUP3 Φυγοκεντρική Αντλία 1 Hp Odp 3 Ph | AE3YHV

DAYTON Φυγοκεντρική αντλία 5GUP3 1 Hp Odp 3 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YHV Μοντέλο: 5GUP3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,448.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές3.7-3.2/1.6
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head45 @ 66 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head39-51 GPM @ 70-58 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα1/4 "-18 NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού76
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού75
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού74
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού73
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού72
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού59
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού49
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού39
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού23
Ύψος9.12 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος18.7 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης165 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής76 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι90 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση38.9 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής23 @ 80 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύραςΟχι
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά στεγανοποίησης έως 200 F
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικό άνθρακα-Viton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης20 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος6.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12N810 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€1,841.58
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N811 Αυτοεμφαζόμενη 3 Hp Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€3,313.91
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N814 Αυτοεμφαζόμενη 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€2,262.49
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N815 Αυτοεμφανιζόμενη 7.5 Hp Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 πόδια5247422465€871.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Φυγοκεντρική αντλία 5GUP3 1 Hp Odp 3 Ph
€1,448.99 /μονάδα