DAYTON 5AV80 Duct Blower 18 In | AE3BFX

DAYTON 5AV80 Αγωγός φυσητήρας 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BFX Μοντέλο: 5AV80

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,290.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Ύψος28 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.13-1 / 4 "
Ύψος εισόδου (In.)23
Πλάτος εισόδου (In.)23
Μέγιστη. Βάθος28 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13 3/4 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.12-1 / 2 "
Ύψος εξόδου23 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου23 7 / 8 "
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, λιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού18 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.2
Ύψος πλοίου (cm)131.32
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Τιμή
DAYTON 7H462 Αεραγωγός 18 In | AF3KTX 7H46246101306535742813884333218 / 9.3-9.012 1 / 2 "€4,199.41
DAYTON 7H463 Φυσητήρας αγωγών 18 In | AF3KTY 7H46352361437589449644662429821.0 / 11.3-10.512 1 / 2 "€4,432.44
DAYTON 7H475 Φυσητήρας αγωγών 18 In | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "€4,253.63
DAYTON 7H476 Duct Blower 18 In | AF3KUM 7H4764610130653574281388433324.4-4.0/2.012 1 / 2 "€4,283.40
DAYTON 7H477 Duct Blower 18 In | AF3KUN 7H4775236143758944964466242986.1-5.5/2.812 1 / 2 "€4,340.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AV80 Αγωγός φυσητήρας 18 ιντσών
€3,290.53 /μονάδα