DAYTON 7H463 Φυσητήρας αγωγών 18 In | AF3KTY

DAYTON 7H463 Ανεμιστήρας αεραγωγών 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KTY Μοντέλο: 7H463

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,432.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1437
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5894
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5790
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5686
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5577
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5463
CFM @ 0.625 ίντσες. SP5350
CFM @ 0.750 ίντσες. SP5236
CFM @ 1.000 ίντσες. SP4964
CFM @ 1.250 ίντσες. SP4662
CFM @ 1.500 ίντσες. SP4298
CFM @ 1.75 ίντσες. SP3814
CFM @ 2.000 ίντσες. SP3106
Πλήρες φορτίο21.0 / 11.3-10.5
Ύψος28 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.12 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)23
Πλάτος εισόδου (In.)23
Μέγιστη. BHP2.09
Μέγιστη. Βάθος28 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13 3/4 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1675
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.12-1 / 2 "
Ύψος εξόδου23 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου23 7 / 8 "
Φάση1
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση115 / 208-230
Διάμετρος τροχού18 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.458
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Τιμή
DAYTON 5AV80 Duct Blower 18 In | AE3BFX 5ΑΒ80-------13-1 / 4 "€3,290.53
DAYTON 7H462 Αεραγωγός 18 In | AF3KTX 7H46246101306535742813884333218 / 9.3-9.012 1 / 2 "€4,199.41
DAYTON 7H475 Φυσητήρας αγωγών 18 In | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "€4,253.63
DAYTON 7H476 Duct Blower 18 In | AF3KUM 7H4764610130653574281388433324.4-4.0/2.012 1 / 2 "€4,283.40
DAYTON 7H477 Duct Blower 18 In | AF3KUN 7H4775236143758944964466242986.1-5.5/2.812 1 / 2 "€4,340.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H463 Ανεμιστήρας αεραγωγών 18 ίντσες
€4,432.44 /μονάδα