DAYTON 7H462 Αεραγωγός 18 In | AF3KTX

DAYTON 7H462 Ανεμιστήρας αεραγωγών 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KTX Μοντέλο: 7H462

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,199.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1306
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5357
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5242
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5128
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5003
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4878
CFM @ 0.625 ίντσες. SP4753
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4610
CFM @ 1.000 ίντσες. SP4281
CFM @ 1.250 ίντσες. SP3884
CFM @ 1.500 ίντσες. SP3332
Πλήρες φορτίο18 / 9.3-9.0
Ύψος28 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.12 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)23
Πλάτος εισόδου (In.)23
Μέγιστη. BHP1.57
Μέγιστη. Βάθος28 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13 3/4 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1522
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.12-1 / 2 "
Ύψος εξόδου23 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου23 7 / 8 "
Φάση1
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft21
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft20
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft19.5
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση115 / 208-230
Διάμετρος τροχού18 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.227
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Τιμή
DAYTON 5AV80 Duct Blower 18 In | AE3BFX 5ΑΒ80-------13-1 / 4 "€3,290.53
DAYTON 7H463 Φυσητήρας αγωγών 18 In | AF3KTY 7H46352361437589449644662429821.0 / 11.3-10.512 1 / 2 "€4,432.44
DAYTON 7H475 Φυσητήρας αγωγών 18 In | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "€4,253.63
DAYTON 7H476 Duct Blower 18 In | AF3KUM 7H4764610130653574281388433324.4-4.0/2.012 1 / 2 "€4,283.40
DAYTON 7H477 Duct Blower 18 In | AF3KUN 7H4775236143758944964466242986.1-5.5/2.812 1 / 2 "€4,340.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H462 Ανεμιστήρας αεραγωγών 18 ίντσες
€4,199.41 /μονάδα