A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 1.75-In. SP: 3814 , CFM @ 2.000-In. SP: 3106 , Υψος: 28 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 28 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof Air-Over , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 12-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 23 7 / 8 " , Πλάτος εξόδου: 23 7 / 8 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Διάμετρος τροχού: 18 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Πίσω κλίση , Πλάτος: 28 "
Duct Blowers, 18 ίντσες
Οι φυσητήρες αγωγών Dayton χρησιμοποιούνται για την παροχή καθαρού αέρα σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους. Είναι κατάλληλα για χρήση σε συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής, συστήματα αέρα μακιγιάζ και συστήματα επιστροφής. Διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα και τροχούς με κλίση προς τα πίσω για εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ήχου σε εργασίες υψηλής πίεσης. Αυτοί οι φυγοκεντρικοί φυσητήρες αγωγών διαθέτουν επίσης περιλαίμια για να απλοποιούν τις συνδέσεις αγωγών και τα πάνελ σε κάθε πλευρά, παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. Τα ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού που επαναλιπαίνονται προσφέρουν ομαλή εξυπηρέτηση. Περιλαμβάνουν επίσης καλύμματα ρουλεμάν και κινητήρα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και παρέχονται με πάνελ πρόσβασης για εύκολη συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες αεραγωγών, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 1, 1.5 και 2 HP στο Raptor Supplies.