DAYTON 4VME2 Fixed Bse Hydraulic Stacker 2000 Lb 98 Inch Lift | AD9XAY

DAYTON 4VME2 Fixed Bse Hydraulic Stacker 2000 Lb 98 Inch Lift

Στοιχείο: AD9XAY Μοντέλο: 4VME2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,843.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβα σταθερής βάσης
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.14-3 / 8 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.24-39 / 64 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Μήκος περονοφόρου43 "
Πλάτος περονοφόρου6 5 / 16 "
Υλικό πλαισίωνπολυουρεθάνης
Μπροστινό Caster Dia.3"
Μπροστινός τροχός Dia.2-29 / 32 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης98 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης3 5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
συνολικό ύψος72 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος28.5 "
Powered ByΧειροκίνητη αντλία ποδιών
Πίσω Caster Dia.7"
Πίσω τροχός Dia.7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 297
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)148.59
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒασικά πόδια εκτός αμυδρό.Μήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος περονοφόρουΥλικό πλαισίωνΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
DAYTON 2MPT8 Υδραυλική στοίβα σταθερής βάσης 1000 Lb 56 Inch Lift | AC2THL 2 MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€2,528.89
DAYTON 2MPT9 Σταθερή βάση Υδραυλική στοίβα 1000 Lb 64 Inch Lift | AC2THM 2 MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,293.07
DAYTON 2MPU1 Σταθερή βάση Υδραυλική στοίβα 1000 Lb 76 Inch Lift | AC2THN 2MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€3,386.17
DAYTON 2MPU9 Σταθερό Bse Hydraulic Stacker 750 Lb 54 Inch Lift | AC2THW 2MPU960.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "€1,362.93
DAYTON 4VMD9 Fixed Bse Hydraulic Stacker 2000 Lb 63 Inch Lift | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Ατσάλι63 "€1,626.80
DAYTON 4VME1 Fixed Bse Hydraulic Stacker 3000 Lb 63 Inch Lift | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "πολυουρεθάνης63 "€1,579.83
DAYTON 4VME3 Fixed Bse Hydraulic Stackr 2000 Lb 118 Inch Lift | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "πολυουρεθάνης118 "€1,910.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4VME2 Fixed Bse Hydraulic Stacker 2000 Lb 98 Inch Lift
€1,843.50 /μονάδα