DAYTON 2MPU9 Σταθερό Bse Hydraulic Stacker 750 Lb 54 Inch Lift | AC2THW

DAYTON 2MPU9 Fixed Bse Hydraulic Stacker 750 Lb 54 Inch Lift

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2THW Μοντέλο: 2MPU9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,417.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβα σταθερής βάσης
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.11-3 / 8 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.15.375 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Μήκος περονοφόρου18 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μπροστινό Caster Dia.5"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
συνολικό ύψος60.5 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Powered ByΧειροκίνητη αντλία ποδιών
Πίσω Caster Dia.8"
Πίσω τροχός Dia.8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.4
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒασικά πόδια εκτός αμυδρό.Μήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος περονοφόρουΥλικό πλαισίωνΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
DAYTON 2MPT8 Υδραυλική στοίβα σταθερής βάσης 1000 Lb 56 Inch Lift | AC2THL 2 MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€2,618.04
RFQ
DAYTON 2MPT9 Σταθερή βάση Υδραυλική στοίβα 1000 Lb 64 Inch Lift | AC2THM 2 MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,382.32
RFQ
DAYTON 2MPU1 Σταθερή βάση Υδραυλική στοίβα 1000 Lb 76 Inch Lift | AC2THN 2MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€3,631.67
RFQ
DAYTON 4VMD9 Fixed Bse Hydraulic Stacker 2000 Lb 63 Inch Lift | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Ατσάλι63 "€1,744.75
RFQ
DAYTON 4VME1 Fixed Bse Hydraulic Stacker 3000 Lb 63 Inch Lift | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "πολυουρεθάνης63 "€1,753.45
RFQ
DAYTON 4VME2 Fixed Bse Hydraulic Stacker 2000 Lb 98 Inch Lift | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "πολυουρεθάνης98 "€1,996.81
RFQ
DAYTON 4VME3 Fixed Bse Hydraulic Stackr 2000 Lb 118 Inch Lift | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "πολυουρεθάνης118 "€2,048.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MPU9 Fixed Bse Hydraulic Stacker 750 Lb 54 Inch Lift
€1,417.75 /μονάδα