DAYTON Σταθερές βάσεις υδραυλικών αυτοκόλλητων


Φίλτρα
Τύπος τροχού τροχού: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Με την υποστήριξη: Χειροκίνητη αντλία ποδιών
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒασικά πόδια εκτός αμυδρό.Μήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος περονοφόρουΥλικό πλαισίωνΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2MPU9
60.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "€1,362.93
B
2 MPT8
72 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€2,528.89
C
4VME2
72 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "πολυουρεθάνης98 "€1,843.50
C
4VME1
80 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "πολυουρεθάνης63 "€1,579.83
B
2 MPT9
80 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,293.07
C
4VMD9
80 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Ατσάλι63 "€1,626.80
C
4VME3
82 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "πολυουρεθάνης118 "€1,910.46
B
2MPU1
92 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€3,386.17

Σταθερές βάσεις υδραυλικών αυτοκόλλητων

Οι υδραυλικοί στοίβες σταθερής βάσης Dayton χρησιμοποιούνται για την εύκολη μετακίνηση μιας σειράς παλετών σε στενούς και στενούς χώρους δαπέδου, όπως διαδρόμους, αποβάθρες φόρτωσης και αποθήκες. Αυτοί οι στοίβες διαθέτουν πλαίσια κατασκευασμένα από χάλυβα / πολυουρεθάνη για δομική ακαμψία και αντοχή στο νερό, το λάδι και το λίπος. Είναι ικανά να ανυψώνουν φορτία έως και 3000 λίβρες και είναι ενσωματωμένα με 2 άκαμπτους και 2 περιστρεφόμενους τροχούς για ομαλή κινητικότητα. Αυτοί οι στοίβες τροφοδοτούνται από ποδαρικές αντλίες και διατίθενται σε μήκη πιρουνιού 18, 30 & 43 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;