DAYTON 4UA75 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp | AD9PXX

DAYTON 4UA75 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PXX Μοντέλο: 4UA75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,217.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές20/10
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head76 @ 56 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head63-100 GPM @ 60-46 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα1/4 "-18 NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού145
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού138
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού132
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού124
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού109
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού63
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού13
Ύψος9.12 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος2"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος18 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης165 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής118 @ 15 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι72 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση31.1 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής24 @ 70 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet2"
Φάση1
Περιστροφή θύραςΟχι
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με συστατικά σφραγίδων έως 200F
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικό άνθρακα-Viton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης20 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115/230
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόSS
Πλάτος6.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.1625
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12N810 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€1,841.58
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N811 Αυτοεμφαζόμενη 3 Hp Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€3,313.91
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N814 Αυτοεμφαζόμενη 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€2,262.49
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N815 Αυτοεμφανιζόμενη 7.5 Hp Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 πόδια5247422465€871.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4UA75 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp
€2,217.55 /μονάδα